Dazor 2324C-WH-FSB クラシックアームデスクライト、フルスペクトル、30W、ホワイト、33 インチ
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
アイテム価格 | タスクライト |
アーム素材 | 鋼 |
アームスタイル | クラシックフローティングアーム |
CCT | 5000K |
色 | ホワイト |
コード長 | 7ft。 |
周波数 | 60 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
マウント | デスクベース |
全体的なリーチ | 33 " |
スイッチスタイル | ロッカースタイル |
電圧 | 120 |
出力 | 30 |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9405203000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 出力 | アームスタイル | マウント | ランプの種類 | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2324C-BK-DL | ブラック | 30 | クラシックフローティングアーム | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥87,550 | ||
2324C-BK-FSB | ブラック | 30 | クラシックフローティングアーム | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥73,857 | ||
2324C-WH-DL | ホワイト | 30 | クラシックフローティングアーム | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥87,550 | ||
2324C-DG-DL | ダブグレイ | 30 | クラシック | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥87,550 | 見積依頼
| |
2324C-DG-FSB | ダブグレイ | 30 | クラシック | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥73,857 | 見積依頼
| |
2324M-BK-DL | ブラック | 30 | モダン | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥87,550 | 見積依頼
| |
2324M-BK-FSB | ブラック | 30 | モダン | デスクベース | 蛍光灯 | 33 " | ¥73,857 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。