WARNER ELECTRIC 5371-101-012 モーター取り付けキット
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
アイテム価格 | モーター取り付けキット |
高さ | 5.25 " |
長さ | 12 " |
マウント | クラッチ/ブレーキについて |
幅(Width) | 11.5 " |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 入力電圧 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-150-1 | 9 / 16 " | 120 VAC | クラッチ/ブレーキ制御 | 3 1 / 3 " | 2.187 " | ¥61,280 | ||
CBC-150-2 | 9 / 16 " | 220 / 240 VAC | クラッチ/ブレーキ制御 | 3 1 / 3 " | 2.187 " | ¥208,454 | ||
5370-101-078 | 3.5 " | - | モーター取り付けキット | 11 " | 9.25 " | ¥84,906 | ||
5370-101-079 | 4.5 " | - | モーター取り付けキット | 11 " | 9.25 " | ¥81,880 | ||
5370-101-076 | 21 / 32 " | - | カバーキット | 2 29 / 32 " | 2 13 / 16 " | ¥8,259 | ||
5370-101-042 | 2 13 / 16 " | - | コンジットボックス | 3.25 " | 2.187 " | ¥13,083 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。