ミツトヨデジタルハイトゲージ
形式 | モデル | 正確さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 192-630-10 | +/- 0.001 " | 0~12"/0~300mm | ¥422,407 | |
B | 570-312 | +/- 0.0015 " | 0~12"/0~300mm | ¥181,521 | |
C | 192-631-10 | +/- 0.002 " | 0~18"/0~450mm | ¥590,686 | |
C | 192-673-10 | +/- 0.025 " | 0~40"/0~1000mm | ¥1,435,724 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- 再利用可能なアイスパック
- スラストワッシャー
- ビニールストリップ
- スレッドチェイサー
- 冷凍
- 家具
- 機械
- 安全スイッチ
- 真鍮
- WIHA TOOLS 絶縁ケーブルカッター
- BANJO FITTINGS ショートニップル、ポリプロピレン
- COXREELS PC10シリーズ電源コードリール
- COOPER B-LINE B380 ジョイント スプライス プレート
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP加工フィッティングレデューサーカップリング、ガスケットxガスケット
- SPEARS VALVES PVC ゲート バルブ、ネジ付きエンド、EPDM
- LABCONCO カーボンフィルター
- THOMAS & BETTS 配線ダクトカバー
- FALLTECH 胴体上部接続部付き腹パッド、舌
- BOSTON GEAR 寄生虫