WARNER ELECTRIC
フィルタ
動力伝達
動力伝達 フィルタ
ブレーキおよびクラッチアクセサリー
モーター取り付けキット、カバーキット、コンジットボックス、クラッチ/ブレーキコントロールなど、ワーナーエレクトリックブレーキおよびクラッチでの使用に適した取り付けアクセサリが含まれています
ブレーキとクラッチ
NEMA定格の電磁ブレーキとクラッチは、電気作動システムと低慣性コンポーネントを組み合わせて、動力伝達の高いサイクルレートを実現します。 C面モーター/減速機に直接ボルトで固定するか、スタンドアロン操作用にベースに取り付けることができます。 最大10000rpmの速度を提供します
ワーナーエレクトリックについて
Altra IndustrialMotionの子会社であるWarnerElectric Companyは、包装機械、マテリアルハンドリングライン、食品加工施設で使用する送電およびモーションコントロール製品の大手設計者および製造業者です。 その製品カタログには、クラッチ、ブレーキ、ドライブコントロール、センサー、ウェブテンションシステムが含まれています。 ワーナー電磁ブレーキとクラッチは、電気作動システムと小型の低慣性コンポーネントを組み合わせて、高いサイクルレートと高速応答を提供します。 これらのNEMA定格モジュールは、C面モーター/減速機に直接ボルトで固定するか、スタンドアロン操作用にベースマウントすることができます。 選択されたモデルには、過度の熱を放散するためのフィンを備えた、完全に密閉された換気/非換気エンクロージャがさらに装備されています。 それらは3600から10000rpmまで変化するローター速度で利用可能です。 クラッチ/ブレーキコントロール、コンジットボックス、カバーキット、モーター取り付けキットなど、これらのWarnerElectric製品および関連アクセサリを幅広く選択できます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- フードサービスの保管と輸送
- 聴覚保護
- 電子/ベンチテスト
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ドライバーセット
- 電気ルーター
- スクライバーとプローブ
- ワイヤーブレード付きPTFEホース
- 換気された屋根の縁石
- RUBBERMAID ループエンドダストモップ
- SCHLAGE 電子キーレスロック
- HOSE MASTER ホースメタル3 / 8x12インチ
- MILLER - WELDCRAFT ウォーターホース編組ゴム
- BRADY 5100シリーズ、レターラベル
- CH HANSON 絶縁ソケットセット
- MASTER APPLIANCE マルチシール シリーズ 圧着コネクタ
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ シングルフランジパイプアダプターブッシュ
- NIBCO スタンドアップステープルガン
- CARRIER TRANSICOLD コントローラ