WARNER ELECTRIC EUM-215-1020 クラッチ/ブレーキ トルク 95 Ft-lb 90 Dc
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
アイテム価格 | クラッチ/ブレーキ |
エンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
終了 | ブラックペイント |
長さ | 9.375 " |
マックス。 RPM | 3600 |
マウントオン | NEMAC-フェイスモーターまたはモーターと減速機の間 |
NEMA/IEC フレーム | 213TC / 215TC |
パワーリード長(インチ) | 30 |
軸径 | 1-3 / 8」 |
静的トルク | 95フィートポンド |
電圧(DC) | 90 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 8505200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。