入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーター取り付けキット |
高さ | 4.5 " |
長さ | 11 " |
マウント | クラッチ/ブレーキについて |
幅(Width) | 9.25 " |
船の重量(kg) | 3.7 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 入力電圧 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-150-1 | 9 / 16 " | 120 VAC | クラッチ/ブレーキ制御 | 3 1 / 3 " | 2.187 " | ¥51,554 | ||
CBC-150-2 | 9 / 16 " | 220 / 240 VAC | クラッチ/ブレーキ制御 | 3 1 / 3 " | 2.187 " | ¥51,554 | ||
5370-101-078 | 3.5 " | - | モーター取り付けキット | 11 " | 9.25 " | ¥84,906 | ||
5371-101-012 | 5.25 " | - | モーター取り付けキット | 12 " | 11.5 " | ¥128,877 | ||
5370-101-076 | 21 / 32 " | - | カバーキット | 2 29 / 32 " | 2 13 / 16 " | ¥7,962 | ||
5370-101-042 | 2 13 / 16 " | - | コンジットボックス | 3.25 " | 2.187 " | ¥12,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。