入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | RDGT1204M0-G88 WXN15 |
チップブレーカー | G88 |
コーティング | PVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WXN15 |
内接円 | 0.331 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | ラウンド |
インサートの厚さ | 0.187 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.236 " |
レーキ | 15度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 非鉄材料 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.33 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | 被削材 | ANSI番号 | チップブレーカー | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDGT0803M0-G88 WK10 | 鋳鉄 | RDGT0803M0-G88 WK10 | G88 | コーティングされていない | WK10 | 0.266 " | 0.125 " | 0.157 " | ¥2,800 | |
RDGT0803M0-G88 WXN15 | 非鉄材料 | RDGT0803M0-G88 WXN15 | G88 | PVD | WXN15 | 0.266 " | 0.125 " | 0.157 " | ¥3,508 | |
RDGT10T3M0-G88 WK10 | 鋳鉄 | RDGT10T3M0-G88 WK10 | G88 | コーティングされていない | WK10 | 0.285 " | 0.156 " | 0.197 " | ¥2,972 | |
RDGT10T3M0-G88 WXN15 | 非鉄材料 | RDGT10T3M0-G88 WXN15 | G88 | PVD | WXN15 | 0.285 " | 0.156 " | 0.197 " | ¥3,744 | |
RDGT1204M0-G85 WMG40 | アルミニウム、非鉄 | RDGT1204M0-G85 WMG40 | G85 | コーティングされていない | WMG40 | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | ¥3,714 | |
RDGT1204M0-G88 WK10 | 鋳鉄 | RDGT1204M0-G88 WK10 | G88 | コーティングされていない | WK10 | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | ¥4,267 | |
RDGT1605M0-G88 WK10 | 鋳鉄 | RDGT1605M0-G88 WK10 | G88 | コーティングされていない | WK10 | 0.425 " | 0.219 " | 0.315 " | ¥4,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。