定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS F4171-18 チャッキングリーマー 18mm 6 枚刃超硬 | AJ2EXE 49L971

WALTER TOOLS F4171-18 チャッキングリーマ 18mm 6枚刃 超硬

在庫あり
アイテム: AJ2EXE モデル:F4171-18相互参照:49L971

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥39,091 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチャッキングリーマー
申し込み方法スルーホール
面取り(Deg。)45度
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.7086
寸法タイプメトリック
終了明るい
フルートの長さ56 mm
左手/右手右手
材料固体炭化物
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)219 mm
シャンクサイズMT2
シャンクタイプモールステーパー
サイズ18.00 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.33
船高(cm)2.49
船の長さ(cm)22.4
船幅(cm)2.49
原産国DE

商品の詳細:

  • フルートタイプ:スパイラル

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当フルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンクサイズサイズ価格
WALTER TOOLS F4171-5 チャッキングリーマー 5mm 6 枚刃超硬 | AJ2EWQ 49L958 F4171-50.196823 mm133 mmMT15.00 mm¥17,529
WALTER TOOLS F4171-6 チャッキングリーマー 6mm 6 枚刃超硬 | AJ2EWR 49L959 F4171-60.236226 mm138 mmMT16.00 mm¥17,529
WALTER TOOLS F4171-7 チャッキングリーマー 7mm 6 枚刃超硬 | AJ2EWT 49L960 F4171-70.275531 mm150 mmMT17.00 mm¥9,849
WALTER TOOLS F4171-8 チャッキングリーマー 8mm 6 枚刃超硬 | AJ2EWU 49L961 F4171-80.314933 mm156 mmMT18.00 mm¥19,080
WALTER TOOLS F4171-9 チャッキングリーマー 9mm 6 枚刃超硬 | AJ2EWV 49L962 F4171-90.354336 mm162 mmMT19.00 mm¥11,944
WALTER TOOLS F4171-11 チャッキングリーマー 11mm 6 枚刃超硬 | AJ2EWX 49L964 F4171-110.433041 mm175 mmMT111.00 mm¥12,410
WALTER TOOLS F4171-12 チャッキングリーマー 12mm 6 枚刃超硬 | AJ2EWY 49L965 F4171-120.472444 mm182 mmMT112.00 mm¥27,922

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS F4171-18 チャッキングリーマ 18mm 6枚刃 超硬
¥39,091 /単価