入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャッキングリーマー |
申し込み方法 | スルーホール |
面取り(Deg。) | 45度 |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.4330 |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 41 mm |
左手/右手 | 右手 |
材料 | 固体炭化物 |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 175 mm |
シャンクサイズ | MT1 |
シャンクタイプ | モールステーパー |
サイズ | 11.00 mm |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 1.8 |
船の長さ(cm) | 18.01 |
船幅(cm) | 1.8 |
原産国 | DE |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F4171-5 | 0.1968 | 23 mm | 133 mm | MT1 | 5.00 mm | ¥17,529 | |
F4171-6 | 0.2362 | 26 mm | 138 mm | MT1 | 6.00 mm | ¥17,529 | |
F4171-7 | 0.2755 | 31 mm | 150 mm | MT1 | 7.00 mm | ¥9,849 | |
F4171-8 | 0.3149 | 33 mm | 156 mm | MT1 | 8.00 mm | ¥19,080 | |
F4171-9 | 0.3543 | 36 mm | 162 mm | MT1 | 9.00 mm | ¥11,944 | |
F4171-12 | 0.4724 | 44 mm | 182 mm | MT1 | 12.00 mm | ¥27,922 | |
F4171-13 | 0.5118 | 44 mm | 182 mm | MT1 | 13.00 mm | ¥14,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。