DAYTON ドライブパッケージ付き7AG73チューブ軸流ファン208-230 / 460 V
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
ボルトサークル径 | 32.25 " |
CFM @ 0.000インチSP | 16,495 |
CFM @ 0.125インチSP | 16,150 |
CFM @ 0.250インチSP | 15,785 |
CFM @ 0.500インチSP | 14,995 |
CFM @ 0.750インチSP | 14,145 |
CFM @ 1.000インチSP | 13,190 |
ディメンションA | 33.625 " |
寸法B | 19.25 " |
ディメンションC | 30.5 " |
外形寸法D | 24 " |
寸法E | 7 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 1551 |
全負荷アンペア | 14.8-13.4/6.7 |
高さ | 46.625 " |
ハウジング仕上げ | ナチュラル |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 30.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 4.72 |
最大深さ | 24 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 10 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 5 |
モーターRPM | 1745 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 30.625 " |
相 | 3 |
軸径 | 1.187 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 62 |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 33.625 " |
船の重量(kg) | 116.96 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブレード材質 | ボルトサークル径 | CFM @ 1.000インチSP | 寸法E | ファンRPM | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C412 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ¥515,352 | ||
4GXU6 | - | 304ステンレススチール | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ¥1,442,167 | ||
166259 | - | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 33.625 " | ¥734,567 | ||
7AF81 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.2/5.6 | 46.625 " | ¥652,151 | ||
7AF82 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.0 / 5.4-5.5 | 46.625 " | ¥659,053 | ||
7AF83 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 2.8-2.8/1.4 | 46.625 " | ¥633,233 | ||
7AF84 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 3.0/1.5 | 46.625 " | ¥653,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。