DAYTON 4GXU6チューブ軸流ファン46-5 / 8インチH33-5 / 8インチ幅
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | 304ステンレススチール |
ボルトサークル径 | 32.25 " |
ディメンションA | 33.625 " |
寸法B | 19.25 " |
ディメンションC | 30.5 " |
外形寸法D | 24 " |
寸法E | 7 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
高さ | 46.625 " |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
入口径 | 30-3 / 5」 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 24 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 10 " |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 30-3 / 5」 |
軸径 | 1.187 " |
幅(Width) | 33.625 " |
船の重量(kg) | 73.35 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 87.63 |
船幅(cm) | 87.63 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブレード材質 | ボルトサークル径 | CFM @ 1.000インチSP | 寸法E | ファンRPM | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C412 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ¥515,352 | ||
166259 | - | 鋼 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 33.625 " | ¥734,567 | ||
7AF81 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.2/5.6 | 46.625 " | ¥652,151 | ||
7AF82 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.0 / 5.4-5.5 | 46.625 " | ¥659,053 | ||
7AF83 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 2.8-2.8/1.4 | 46.625 " | ¥633,233 | ||
7AF84 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 3.0/1.5 | 46.625 " | ¥653,397 | ||
7AF85 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 924 | 10.0 / 5.3-5.0 | 46.625 " | ¥651,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。