DAYTON 166259チューブ軸流ファン33-5 / 8インチH33-5 / 8インチ幅
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
ブレード径 | 30 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ボルトサークル径 | 5 / 16 " |
ディメンションA | 33.625 " |
寸法B | 19.25 " |
ディメンションC | 30.5 " |
外形寸法D | 24 " |
寸法E | 5 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
高さ | 33.625 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 33-5 / 8」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 30-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
入口径 | 30.5 " |
最大周りの派遣社員。 | 200度F |
最大深さ | 24 " |
最大入口温度 | 華氏500度で4時間、華氏1000度で15分。 |
最大モーターの高さ | 10 " |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 30.5 " |
軸径 | 1.187 " |
幅(Width) | 33.625 " |
船の重量(kg) | 104.85 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブレード材質 | ボルトサークル径 | CFM @ 1.000インチSP | 寸法E | ファンRPM | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C412 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ¥515,352 | ||
4GXU6 | - | 304ステンレススチール | 32.25 " | - | 7 / 16 " | - | - | 46.625 " | ¥1,442,167 | ||
7AF81 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.2/5.6 | 46.625 " | ¥652,151 | ||
7AF82 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 11.0 / 5.4-5.5 | 46.625 " | ¥659,053 | ||
7AF83 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 2.8-2.8/1.4 | 46.625 " | ¥633,233 | ||
7AF84 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 841 | 3.0/1.5 | 46.625 " | ¥653,397 | ||
7AF85 | - | アルミニウム | 32.25 " | - | 7 / 16 " | 924 | 10.0 / 5.3-5.0 | 46.625 " | ¥651,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。