入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 左手 |
XNUMX進数に相当 | 0.156 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 12 mm |
グレード | 高パフォーマンスの |
リスト番号 | F2481 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 75 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 3.4 mm |
サイズ | 3.97 mm |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.4 |
船の長さ(cm) | 8.31 |
船幅(cm) | 1.4 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2481-3.98 | 0.156 " | 12 mm | 75 mm | 3.4 mm | 3.98 mm | ¥51,231 | |
F2481-3.99 | 0.157 " | 12 mm | 75 mm | 3.4 mm | 3.99 mm | ¥51,231 | |
F2481-5.5 | 0.216 " | 12 mm | 75 mm | 4.2 mm | 5.5 mm | ¥43,968 | |
F2481-9.5 | 0.374 " | 20 mm | 120 mm | 7.5 mm | 9.5 mm | ¥62,162 | |
F2481-10.01 | 0.394 " | 20 mm | 120 mm | 7.5 mm | 10.01 mm | ¥88,612 | |
F2481-10.02 | 0.394 " | 20 mm | 120 mm | 7.5 mm | 10.02 mm | ¥88,612 | |
F2481-10.03 | 0.394 " | 20 mm | 120 mm | 7.5 mm | 10.03 mm | ¥88,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。