HI-TECH DURAVENT 黒とオレンジの PVC ラミネート ポリエステル工業用ダクト ホース
形式 | モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1104-0300-0001 | 1.5 " | 3" | CFM 260 | 28のプサイ | 24 "Hg | ¥50,490 | |
A | 1104-0400-0001 | 2" | 4" | CFM 480 | 24のプサイ | 18 "Hg | ¥58,127 | |
A | 1104-0500-0001 | 2.5 " | 5" | CFM 760 | 20のプサイ | 16 "Hg | ¥68,425 | |
A | 1104-0600-0001 | 3" | 6" | CFM 980 | 18のプサイ | 17 "Hg | ¥70,966 | |
A | 1104-0800-0001 | 4" | 8" | CFM 1800 | 12のプサイ | 8 "Hg | ¥88,633 | 見積依頼
|
A | 1104-1000-0001 | 5" | 10 " | CFM 2680 | 8のプサイ | 5.5 "Hg | ¥103,381 | 見積依頼
|
A | 1104-1200-0001 | 6" | 12 " | CFM 3270 | 6のプサイ | 3 "Hg | ¥125,693 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インパクトソケットセット
- 使い捨て耳栓
- ワイヤレスモーションセンサー
- コアリングビットセンタリングビット
- ガス焚きダクト炉
- ソケットとビット
- タイマ
- 電磁弁とコイル
- チェーンとツール
- コンジットの取り付け
- BRADY 危険タグ、エコノミーポリエステル、5-3 / 4 "x 3"
- AIROTRONICS 12VAC / DC、時間遅延リレー
- WEARWELL 502シリーズ、抗疲労マット
- METRO 陳列棚
- SQUARE D QHシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- ZEP 消毒剤クリーナー
- SPEARS VALVES CPVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、ネオプレン ガスケット付き、Fipt x Fipt
- TRITAN スプロケット
- KNIPEX 電子ペンチ
- ALLEGRO SAFETY バッテリー