HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 ダクトホース内径 4 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 2" |
色 | 黒とオレンジ |
内部径 | 4" |
長さ | 25ft。 |
材料 | PVCラミネートポリエステル |
マックス。 フロー | CFM 480 |
マックス。 圧力 | 24のプサイ |
プライ数 | 2 |
動作温度 範囲 | -40度から180度F |
真空定格 | 18 "Hg |
船の重量(kg) | 8.6 |
船高(cm) | 50.29 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-0300-0001 | 1.5 " | 3" | CFM 260 | 28のプサイ | 24 "Hg | ¥50,490 | |
1104-0500-0001 | 2.5 " | 5" | CFM 760 | 20のプサイ | 16 "Hg | ¥68,425 | |
1104-0600-0001 | 3" | 6" | CFM 980 | 18のプサイ | 17 "Hg | ¥70,966 | |
1104-0800-0001 | 4" | 8" | CFM 1800 | 12のプサイ | 8 "Hg | ¥88,633 | 見積依頼
|
1104-1000-0001 | 5" | 10 " | CFM 2680 | 8のプサイ | 5.5 "Hg | ¥103,381 | 見積依頼
|
1104-1200-0001 | 6" | 12 " | CFM 3270 | 6のプサイ | 3 "Hg | ¥125,693 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。