PHIFER 3000017 スクリーン グラスファイバー 72 インチ x 100 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアと窓の網戸 |
色 | チャコール |
長さ | 100ft。 |
網目サイズ | 18 x 14 |
メッシュサイズ範囲 | M |
スクリーン素材 | グラスファイバー |
幅(Width) | 72 " |
線径 | 0.013 " |
船の重量(kg) | 10.74 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 183.13 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7019520000 |
プロダクト | モデル | 線径 | 色 | 長さ | 網目サイズ | メッシュサイズ範囲 | スクリーン素材 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001825 | 0.011 " | ブロンズ | 50ft。 | 18 x 14 | M | ブロンズ | - | 30 " | ¥56,495 | ||
3001826 | 0.011 " | ブロンズ | 50ft。 | 18 x 14 | M | ブロンズ | - | 36 " | ¥68,108 | ||
3001828 | 0.011 " | ブロンズ | 50ft。 | 18 x 14 | M | ブロンズ | - | 48 " | ¥91,470 | ||
3000063 | 0.013 " | チャコール | 100ft。 | 18 x 14 | M | グラスファイバー | - | 84 " | ¥41,664 | 見積依頼
| |
3000012 | 0.013 " | チャコール | 100ft。 | 18 x 14 | M | グラスファイバー | - | 96 " | ¥48,416 | 見積依頼
| |
3003930 | 0.011 " | グレー | 7ft。 | 18 x 16 | M | グラスファイバー | - | 36 " | ¥1,141 | ||
3002201 | 0.011 " | グレー | 100ft。 | 18 x 16 | M | グラスファイバー | - | 36 " | ¥12,278 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。