WALTER TOOLS F2481 超硬ソリッドリーマ
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481-3.98 | 0.156 " | 12 mm | 75 mm | 3.4 mm | 3.98 mm | ¥51,231 | |
A | F2481-3.97 | 0.156 " | 12 mm | 75 mm | 3.4 mm | 3.97 mm | ¥51,231 | |
A | F2481-3.99 | 0.157 " | 12 mm | 75 mm | 3.4 mm | 3.99 mm | ¥51,231 | |
A | F2481-5.5 | 0.216 " | 12 mm | 75 mm | 4.2 mm | 5.5 mm | ¥43,968 | |
A | F2481-9.5 | 0.374 " | 20 mm | 120 mm | 7.5 mm | 9.5 mm | ¥62,162 | |
A | F2481-10.01 | 0.394 " | 20 mm | 120 mm | 7.5 mm | 10.01 mm | ¥88,612 | |
A | F2481-10.02 | 0.394 " | 20 mm | 120 mm | 7.5 mm | 10.02 mm | ¥88,612 | |
A | F2481-10.03 | 0.394 " | 20 mm | 120 mm | 7.5 mm | 10.03 mm | ¥88,612 | |
A | F2481-10.5 | 0.413 " | 20 mm | 120 mm | 8 mm | 10.5 mm | ¥77,322 | |
A | F2481-11.5 | 0.452 " | 20 mm | 120 mm | 8.5 mm | 11.5 mm | ¥77,322 | |
A | F2481-11.97 | 0.471 " | 20 mm | 120 mm | 9 mm | 11.97 mm | ¥88,612 | |
A | F2481-11.98 | 0.471 " | 20 mm | 120 mm | 9 mm | 11.98 mm | ¥88,612 | |
A | F2481-11.99 | 0.472 " | 20 mm | 120 mm | 9 mm | 11.99 mm | ¥88,612 | |
A | F2481-12.01 | 0.472 " | 20 mm | 120 mm | 9 mm | 12.01 mm | ¥105,768 | |
A | F2481-12.03 | 0.473 " | 20 mm | 120 mm | 9 mm | 12.03 mm | ¥105,768 | |
A | F2481-12.02 | 0.473 " | 20 mm | 120 mm | 9 mm | 12.02 mm | ¥105,768 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイラーズと貯水池
- ケーブルビット
- ポータブル流出封じ込めユニット
- 再生乾燥剤圧縮空気乾燥機
- シャフトアダプター
- 遮断弁
- ラバー
- 磁石と磁気ストリップ
- 研磨アクセサリー
- データ記録
- TECHFLEX グラスファイバーTechflex(TM)Insultherm
- WESTWARD インパクトソケット、1-1 / 2 "ドライブサイズ
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps4ドア
- SPEEDAIRE スプールキット、2ポジション
- COOPER B-LINE バスガター
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 5 / 16-28 Un
- THOMSON リニアベアリングシャフト
- HECK INDUSTRIES パイプおよびチューブノッチャー
- TIMKEN XNUMX ボルト フランジ取り付けベアリング同心ロッキング カラー
- BALDOR / DODGE DLEZ ボールベアリング