定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS F2481-11.97 ジョバードリル 11.97mm 超硬 | AG6ZAN 49L736

WALTER TOOLS F2481-11.97 ジョバードリル 11.97mm 超硬

在庫あり
アイテム:AG6ZAN モデル:F2481-11.97相互参照:49L736

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥88,612 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向左手
XNUMX進数に相当0.471 "
寸法タイプメトリック
終了コーティングされていない
フルートの長さ20 mm
グレード高パフォーマンスの
リスト番号F2481
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)120 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径9 mm
サイズ11.97 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)1.7
船の長さ(cm)14
船幅(cm)1.7
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当フルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS F2481-3.97 ジョバードリル 3.97mm 超硬 | AG6YYN 49L689 F2481-3.970.156 "12 mm75 mm3.4 mm3.97 mm¥51,231
WALTER TOOLS F2481-3.98 ジョバードリル 3.98mm 超硬 | AG6YYP 49L690 F2481-3.980.156 "12 mm75 mm3.4 mm3.98 mm¥51,231
WALTER TOOLS F2481-3.99 ジョバードリル 3.99mm 超硬 | AG6YYQ 49L691 F2481-3.990.157 "12 mm75 mm3.4 mm3.99 mm¥51,231
WALTER TOOLS F2481-5.5 ジョバードリル 5.5mm 超硬 | AG6YZE 49L705 F2481-5.50.216 "12 mm75 mm4.2 mm5.5 mm¥41,263
WALTER TOOLS F2481-9.5 ジョバードリル 9.5mm 超硬 | AG6ZAB 49L725 F2481-9.50.374 "20 mm120 mm7.5 mm9.5 mm¥58,424
WALTER TOOLS F2481-10.01 ジョバードリル 10.01mm 超硬 | AG6ZAG 49L730 F2481-10.010.394 "20 mm120 mm7.5 mm10.01 mm¥88,612
WALTER TOOLS F2481-10.02 ジョバードリル 10.02mm 超硬 | AG6ZAH 49L731 F2481-10.020.394 "20 mm120 mm7.5 mm10.02 mm¥88,612

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS F2481-11.97 ジョバードリル 11.97mm 超硬
¥88,612 /単価