MERSEN FERRAZ SBS シリーズ ミゼット速断ヒューズ
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SBS2 / 10 | - | 0.2A | 即効性の | ¥1,697 | |
B | SBS1 / 2 | - | 0.5A | 即効性の | ¥1,697 | |
C | SBS4 / 10 | 0.4A | 0.4A | 即効性の | ¥2,219 | |
D | SBS8 / 10 | 0.8A | 0.8A | 即効性の | - | 見積依頼
|
E | SBS3 / 4 | 0.75A | 0.75A | 即効性の | ¥2,049 | |
F | SBS1-1 / 2 | 1.5A | 1.5A | 即効性の | ¥1,697 | |
G | SBS1-6 / 10 | 1.6A | 1.6A | 即効性の | ¥1,697 | |
H | SBS1-8 / 10 | 1.8A | 1.8A | 即効性の | ¥1,697 | |
I | SBS1 | 1A | 1A | 即効性の | ¥2,525 | |
J | SBS2 | 2A | 2A | 即効性の | ¥3,069 | |
K | SBS3 | 3A | 3A | 即効性の | ¥3,069 | |
L | SBS4 | 4A | 4A | 即効性の | ¥3,069 | |
M | SBS5 | 5A | 5A | 即効性の | ¥2,219 | |
N | SBS6 | 6A | 6A | 即効性の | ¥2,525 | |
O | SBS7 | 7A | 7A | 即効性の | - | 見積依頼
|
P | SBS8 | 8A | 8A | 即効性の | ¥1,697 | |
Q | SBS10 | 10A | 10A | 即効性の | - | 見積依頼
|
R | SBS12 | 12A | 12A | 即効性の | - | 見積依頼
|
S | SBS15 | 15A | 15A | 即効性の | ¥2,525 | |
T | SBS20 | 20A | 20A | 即効性の | ¥2,219 | |
U | SBS25 | 25A | 25A | 即効性の | - | 見積依頼
|
V | SBS30 | 30A | 30A | 即効性の | ¥2,049 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドランプ
- 拡張はしご
- 校正および検査ラベル
- シュートホッパー
- 土壌コアサンプリングキット
- 磁石と磁気ストリップ
- アークフラッシュ保護
- ファンブレードとプロペラ
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 農業試験
- SNAP-TITE カプラー、316 SS、1-1 / 2 "から11-1 / 2"
- DAYTON 屋内ダクト炉、BtuH入力200000
- TE-CO ハードジョーセット6インチ
- DEWALT ヘビーデューティステープル25/64レッグ
- BRADLEY 手動ミキシングバルブ
- MEGAPRO ドライバー交換用六角ビット
- CH HANSON GAS番号付きバルブタグ
- ANVIL ソケットクランプワッシャー
- EATON FAZシリーズ 補助プロテクター、IECスタイル
- APPLETON ELECTRIC 交換用ハブ