入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 0.5A |
直径 | 0.41 " |
ヒューズクラス | ミゼット |
長さ | 1.38 " |
取り付け | クリップ |
速度 | 即効性の |
船高(cm) | 5.38 |
船の長さ(cm) | 3.51 |
船幅(cm) | 1.04 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS1 | 1A | 1A | 即効性の | ¥2,525 | ||
SBS10 | 10A | 10A | 即効性の | - | 見積依頼
| |
SBS1-1 / 2 | 1.5A | 1.5A | 即効性の | ¥1,697 | ||
SBS12 | 12A | 12A | 即効性の | - | 見積依頼
| |
SBS15 | 15A | 15A | 即効性の | ¥2,525 | ||
SBS1-6 / 10 | 1.6A | 1.6A | 即効性の | ¥1,697 | ||
SBS1-8 / 10 | 1.8A | 1.8A | 即効性の | ¥1,697 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。