EATON FAZ シリーズ補助プロテクター、IEC スタイル
Eaton FAZ シリーズ補助プロテクターは、制御回路、分岐回路、および機器を短絡、過負荷、地絡から保護するのに最適です。 これらは、中程度のレベルの流入電流が発生する産業および商業用途に適しています。
形式 | モデル | AC電圧定格 | アンプ | 曲線タイプ | DC電圧定格 | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FAZ-D2 / 1-SP | 277 VAC | 2 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥21,655 | |
A | FAZ-C1 / 1-SP | 277 VAC | 1 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥22,316 | |
A | FAZ-B2 / 1-SP | 277 VAC | 2 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,700 | |
A | FAZ-B3 / 1-SP | 277 VAC | 3 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,134 | |
A | FAZ-D4 / 1-SP | 277 VAC | 4 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥14,328 | |
A | FAZ-D3 / 1-SP | 277 VAC | 3 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥19,924 | |
A | FAZ-C40 / 1-SP | 277 VAC | 40 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥22,131 | |
A | FAZ-C4 / 1-SP | 277 VAC | 4 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,303 | |
A | FAZ-C32 / 1-SP | 277 VAC | 32 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,930 | |
A | FAZ-C10 / 1-SP | 277 VAC | 10 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,382 | |
A | FAZ-C20 / 1-SP | 277 VAC | 20 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥15,971 | |
A | FAZ-C25 / 1-SP | 277 VAC | 25 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥14,326 | |
A | FAZ-C5 / 1-SP | 277 VAC | 5 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥22,316 | |
A | FAZ-C2 / 1-SP | 277 VAC | 2 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥15,648 | |
A | FAZ-B40 / 1-SP | 277 VAC | 40 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥22,418 | |
A | FAZ-D8 / 1-SP | 277 VAC | 8 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,930 | |
A | FAZ-B15 / 1-SP | 277 VAC | 15 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,930 | |
A | FAZ-C13 / 1-SP | 277 VAC | 13 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,292 | |
A | FAZ-B13 / 1-SP | 277 VAC | 13 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥15,278 | |
A | FAZ-B6 / 1-SP | 277 VAC | 6 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥20,495 | |
A | FAZ-B4 / 1-SP | 277 VAC | 4 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥24,635 | |
A | FAZ-B25 / 1-SP | 277 VAC | 25 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,382 | |
A | FAZ-B32 / 1-SP | 277 VAC | 32 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥15,406 | |
A | FAZ-C3 / 1-SP | 277 VAC | 3 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥20,997 | |
A | FAZ-C6 / 1-SP | 277 VAC | 6 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥15,470 | |
A | FAZ-C8 / 1-SP | 277 VAC | 8 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,292 | |
A | FAZ-D6 / 1-SP | 277 VAC | 6 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,708 | |
A | FAZ-C15 / 1-SP | 277 VAC | 15 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥19,365 | |
A | FAZ-C16 / 1-SP | 277 VAC | 16 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,292 | |
A | FAZ-B1 / 1-SP | 277 VAC | 1 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,601 | |
A | FAZ-B8 / 1-SP | 277 VAC | 8 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥15,404 | |
A | FAZ-D25 / 1-SP | 277 VAC | 25 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,318 | |
A | FAZ-D16 / 1-SP | 277 VAC | 16 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,382 | |
A | FAZ-B5 / 1-SP | 277 VAC | 5 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,207 | |
A | FAZ-B10 / 1-SP | 277 VAC | 10 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥13,026 | |
A | FAZ-B16 / 1-SP | 277 VAC | 16 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,318 | |
A | FAZ-B20 / 1-SP | 277 VAC | 20 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,880 | |
A | FAZ-C50 / 1-SP | 277 VAC | 50 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥25,338 | |
A | FAZ-C63 / 1-SP | 277 VAC | 63 | C | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥27,202 | |
A | FAZ-D40 / 1-SP | 277 VAC | 40 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥20,931 | |
A | FAZ-D5 / 1-SP | 277 VAC | 5 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,207 | |
A | FAZ-D10 / 1-SP | 277 VAC | 10 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,823 | |
A | FAZ-D13 / 1-SP | 277 VAC | 13 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥19,794 | |
A | FAZ-D15 / 1-SP | 277 VAC | 15 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥16,496 | |
A | FAZ-D1 / 1-SP | 277 VAC | 1 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥21,655 | |
A | FAZ-D20 / 1-SP | 277 VAC | 20 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,382 | |
A | FAZ-D32 / 1-SP | 277 VAC | 32 | D | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,318 | |
B | FAZ-D25 / 2 | 277 / 480 VAC | 25 | D | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥38,887 | |
B | FAZ-D13 / 2 | 277 / 480 VAC | 13 | D | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥38,887 | |
B | FAZ-D15 / 2 | 277 / 480 VAC | 15 | D | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥40,987 | |
B | FAZ-D16 / 2 | 277 / 480 VAC | 16 | D | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥38,887 | |
B | FAZ-C40 / 2 | 277 / 480 VAC | 40 | C | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥45,532 | |
B | FAZ-C63 / 2 | 277 / 480 VAC | 63 | C | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥43,205 | |
B | FAZ-C4 / 2 | 277 / 480 VAC | 4 | C | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥32,087 | |
B | FAZ-C20 / 2 | 277 / 480 VAC | 20 | C | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥39,155 | |
C | FAZ-C1 / 3 | 277 / 480 VAC | 1 | C | 96 VDC | 3 | 54 mm | ¥51,267 | |
B | FAZ-C3 / 2 | 277 / 480 VAC | 3 | C | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥35,661 | |
B | FAZ-D40 / 2 | 277 / 480 VAC | 40 | D | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥35,661 | |
C | FAZ-D40 / 3 | 277 / 480 VAC | 40 | D | 96 VDC | 3 | 54 mm | ¥60,981 | |
C | FAZ-D50 / 3 | 277 / 480 VAC | 50 | D | 96 VDC | 3 | 54 mm | ¥117,739 | |
C | FAZ-D32 / 3 | 277 / 480 VAC | 32 | D | 96 VDC | 3 | 54 mm | ¥56,950 |
特徴
- Eaton FAZ シリーズ補助プロテクターは、充電部との偶発的な接触を避けるための手の甲保護 (IP20) を備えています。
- 色分けされたインジケーターが装備されており、リアルタイムのステータスを提供してトラブルシューティングを容易にします。
- これらの補助プロテクターは、電気パネルに取り付ける際のスペースを節約するための DIN レールを備えています。
- ワイヤと MCCB 端子間の接続の信頼性を高めるため、脱落防止型ポジドライブ端子ネジが付属しています。
規格と承認
- CSA
- IEC
- UL
よくある質問
Eaton FAZ シリーズ補助プロテクターはどのようなポール構成を提供しますか?
これらのプロテクターは、1 極、2 極、および 3 極構成で提供されます。
Eaton FAZ シリーズ補助プロテクターをどのように識別できますか?
これらの補助ブレーカーは、デバイスの前に刻印されているため、すぐに識別できます。
補助プロテクターの電圧定格はどれくらいですか?
96VDC。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 減速機とギアドライブ
- ラチェットレンチ
- ストレッチラップディスペンサー
- テールゲートスプレッダーアクセサリー
- IEC遅延タイマー
- フードサービスの保管と輸送
- データとコミュニケーション
- バッグとバッグアクセサリー
- ドラム
- フードサービスコンセッション機器
- MARS AIR DOORS Epシリーズ、エアカーテン
- OSG 18-8ステンレス いたずら防止ねじ トラス頭
- DIXON ラグキャップ
- COOPER B-LINE B326シリーズXNUMX穴ショートオープンアングル
- HOFFMAN エコノトラフシリーズ タイプ3R 配線トラフ
- BENCHMARK SCIENTIFIC 交換用キャップ
- ALLEGRO SAFETY ファンホイール
- SMC VALVES エンドプレート
- VESTIL プラスチックパレットとスキッド
- WEG Shark シリーズ、フットマウント、汎用洗浄負荷モーター