入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECサプリメンタルプロテクター |
AC電圧定格 | 277 VAC |
アンプ | 32 |
曲線タイプ | D |
DC電圧定格 | 48 VDC |
深さ | 72.6 mm |
長さ | 84.7 mm |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 4 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 18 AWG |
取り付け | DINレール |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | 7月 |
旅行タイプ | 熱磁気 |
幅(Width) | 17.7 mm |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 18.11 |
船の長さ(cm) | 12.12 |
船幅(cm) | 9.37 |
HSコード | 8536200040 |
モデル | AC電圧定格 | アンプ | 曲線タイプ | DC電圧定格 | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ-B1 / 1-SP | 277 VAC | 1 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥17,601 | |
FAZ-B2 / 1-SP | 277 VAC | 2 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,700 | |
FAZ-B3 / 1-SP | 277 VAC | 3 | B | 48 VDC | 1 | 17.7 mm | ¥18,134 | |
FAZ-C25 / 2 | 277 / 480 VAC | 25 | C | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥30,889 | |
FAZ-C32 / 2 | 277 / 480 VAC | 32 | C | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥38,887 | |
FAZ-C40 / 2 | 277 / 480 VAC | 40 | C | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥45,532 | |
FAZ-C50 / 2 | 277 / 480 VAC | 50 | C | 96 VDC | 2 | 36 mm | ¥55,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。