DAYTON ベルト駆動管軸流ファン、ブレード直径 36 インチ
形式 | モデル | 全負荷アンペア | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | 最大BHP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C414 | - | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | ¥591,379 | |
B | 7AF99 | 3.1-2.8/1.4 | アルミニウム | 12,520 | 0.96 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1740 | 3-Phase | ¥770,527 | |
B | 7AG00 | 3.4-3.6/1.8 | アルミニウム | 12,520 | 0.96 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1730 | 危険な場所、3相 | ¥838,584 | |
B | 7AG03 | 4.5-4.1/2.0 | アルミニウム | 14,285 | 1.40 | 完全密閉型ファン冷却 | 1.5 | 1730 | 3-Phase | ¥780,788 | |
B | 7F860 | 6.0-5.4/2.7 | 耐火花性アルミニウム | 15,255 | 1.82 | 完全密閉型ファン冷却 | 2 | 1735 | 3-Phase | ¥740,541 | |
B | 7F863 | 6.2-5.8/2.9 | 耐火花性アルミニウム | 15,255 | 1.82 | 危険な場所、完全に密閉されたファン冷却 | 2 | 1725 | 3-Phase | ¥842,809 | |
B | 7F861 | 8.7-7.8/3.9 | 耐火花性アルミニウム | 17,570 | 2.79 | 完全密閉型ファン冷却 | 3 | 1740 | 3-Phase | ¥758,495 | |
B | 7AG02 | 8.7-8.4 | アルミニウム | 14,285 | 1.40 | 完全密閉型ファン冷却 | 1.5 | 1725 | コンデンサの始動、コンデンサの実行、危険な場所 | ¥781,464 | |
B | 7AF97 | 10.0 / 5.3-5.0 | アルミニウム | 12,520 | 0.96 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1725 | コンデンサスタート | ¥730,035 | |
B | 7AF98 | 13.4 / 6.8-6.7 | アルミニウム | 12,520 | 0.96 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1725 | コンデンサの始動、コンデンサの実行、危険な場所 | ¥736,357 | |
B | 7F862 | 14.8-13.4/6.7 | 耐火花性アルミニウム | 20,650 | 4.53 | 完全密閉型ファン冷却 | 5 | 1745 | 3-Phase | ¥770,408 | |
B | 7AG01 | 15.2 / 8.2-7.6 | アルミニウム | 14,285 | 1.40 | 完全密閉型ファン冷却 | 1.5 | 1725 | コンデンサスタート、コンデンサラン | ¥810,220 | |
B | 7AG05 | 18.8 / 10.2-9.4 | アルミニウム | 15,255 | 1.82 | 完全密閉型ファン冷却 | 2 | 1725 | コンデンサスタート、コンデンサラン | ¥713,647 | |
B | 7AG07 | 20.5 | アルミニウム | 20,650 | 4.53 | 完全密閉型ファン冷却 | 5 | 1730 | コンデンサスタート、コンデンサラン | ¥922,830 | |
B | 7AG06 | 30.0/15.0 | アルミニウム | 17,570 | 2.79 | 完全密閉型ファン冷却 | 3 | 1740 | コンデンサスタート、コンデンサラン | ¥845,735 |
ベルト駆動の管軸ファン、ブレード直径 36 インチ
Dayton のベルト駆動のチューブアキシャル ファンは垂直または水平に取り付けられ、塗料スプレー ブース、洗浄タンク、混合室の通気口の内側から外側に臭気、湿気、煙霧を排出します。 これらのチューブ軸流ファンは、円筒状のチューブ状構造の中にディスク型のホイールまたはプロペラが組み込まれており、ハウジングとブレードの間にわずかな隙間があり、ファンの効率が向上します。 焼き付けエナメル塗装仕上げのスチール製ハウジングと、防錆と構造強度を高めるための 6 つのアルミニウム/耐火花性アルミニウムブレードプロペラを備えています。 ベルトドライブファンは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の柔軟性が高くなります。 一部のモデルには、特定のアプリケーションに応じてファンをカスタマイズするためのドライブ パッケージが付属しません。 これらのチューブ排気ファンは、687 ~ 1133 rpm のファン速度の幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 秋の救助装置
- コンパートメント引き出し
- 連続屈曲ケーブル
- クイックコネクトガスカップリング
- 水中ポンプケーブル
- 作業服
- コンクリートの混合と準備
- 緊急時への備え
- コンジットの取り付け
- 錫
- KLEIN TOOLS ハンドラチェット
- HARRINGTON ホイストトロリー
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS アングルほうき54インチ全長7トリム
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 針管
- ACROVYN コーナーガード羊皮紙
- COOPER B-LINE B3352シリーズタイプYアンカーエンドキャップ
- LEESON 汎用C面モーター、単相、防滴、C面レスベース
- MARATHON MOTORS ファームデューティーモーター、PSC、TEAO、弾力性のあるベース、スルーボルト、可変速度
- YG-1 TOOL COMPANY 刃先交換式インサートドリルホルダー
- VESTIL DRUMシリーズ 傾斜ドラムドーリー