DAYTON ドライブパッケージ7-02V付き208AG230チューブ軸流ファン
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 36 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボルトサークル径 | 38.25 " |
CFM @ 0.000インチSP | 14,285 |
CFM @ 0.125インチSP | 13,420 |
CFM @ 0.250インチSP | 12,456 |
CFM @ 0.500インチSP | 9930 |
ディメンションA | 39.75 " |
寸法B | 22.437 " |
ディメンションC | 36.5 " |
外形寸法D | 29 " |
寸法E | 7 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 784 |
全負荷アンペア | 8.7-8.4 |
高さ | 52.875 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 39-3 / 4」 |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 36-1 / 2」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 36.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 1.40 |
最大深さ | 29 " |
最大入口温度 | 200度F |
最大モーターの高さ | 10 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 1.5 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサの始動、コンデンサの実行、危険な場所 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 36.625 " |
相 | 1 |
軸径 | 1.187 " |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 32 |
電圧 | 208-230 |
幅(Width) | 39.75 " |
船の重量(kg) | 134.54 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | 最大BHP | モーターエンクロージャー | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C414 | - | アルミニウム | - | - | - | - | - | - | ¥591,379 | |
7AF97 | 10.0 / 5.3-5.0 | アルミニウム | 12,520 | 0.96 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1725 | コンデンサスタート | ¥730,035 | |
7AF98 | 13.4 / 6.8-6.7 | アルミニウム | 12,520 | 0.96 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1725 | コンデンサの始動、コンデンサの実行、危険な場所 | ¥736,357 | |
7AF99 | 3.1-2.8/1.4 | アルミニウム | 12,520 | 0.96 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1740 | 3-Phase | ¥770,527 | |
7AG00 | 3.4-3.6/1.8 | アルミニウム | 12,520 | 0.96 | 完全密閉型ファン冷却 | 1 | 1730 | 危険な場所、3相 | ¥838,584 | |
7AG01 | 15.2 / 8.2-7.6 | アルミニウム | 14,285 | 1.40 | 完全密閉型ファン冷却 | 1.5 | 1725 | コンデンサスタート、コンデンサラン | ¥810,220 | |
7AG03 | 4.5-4.1/2.0 | アルミニウム | 14,285 | 1.40 | 完全密閉型ファン冷却 | 1.5 | 1730 | 3-Phase | ¥780,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。