入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSIコード | CCGW21.51TM-2 |
チップブレーカー | はい |
クリアランス角度 | 7度 |
コーナー半径 | 1 / 64 " |
切断方向 | 普通 |
切削長さ | 6.45 mm |
終了 | CBN |
内接円 | 1 / 4 " |
挿入タイプ | CCGW |
内部径 | 0.11 " |
ISO番号 | CCGW060204TM-2 |
レーキ | ポジティブ |
形状 | ダイヤモンド |
厚さ | 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
原産国 | ドイツ |
プロダクト | モデル | グレード | ANSIコード | ANSI番号 | 内接円 | 材料を挿入 | 形状を挿入 | インサートサイズ | インサートの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT160508 WPP20 | WPP20 | - | CCMT5(3.5)2 | 5 / 8 " | 炭化物 | 80度ダイヤモンド | 5 / 8 " | 0.219 " | ¥6,360 | ||
CNMA120412 WAK10 | WAK10 | - | CNMA 433 | 1 / 2 " | 炭化物 | 80度ダイヤモンド | 1 / 2 " | 0.187 " | ¥3,725 | ||
RCGT0502M0-PF5 WS10 | WS10XNUMX | - | 無し | 3 / 16 " | 炭化物 | ラウンド | 5 | 0.093 " | ¥2,074 | ||
RCGT0803M0-PM2 WK1 | WK1 | - | 無し | 5 / 16 " | 炭化物 | ラウンド | 8 | 0.125 " | ¥1,151 | ||
RCGX 060600T01020 WIS10 | WIS10 | - | RCGX24T01020 | 1 / 4 " | 炭化物 | ラウンド | 6 | 0.25 " | ¥8,123 | ||
RCGX 090700E WIS10 | WIS10 | - | RCGX35E | 3 / 8 " | 炭化物 | ラウンド | 9 | 0.312 " | ¥8,123 | ||
SCGT120408-PM2 WK1 | WK1 | - | SCGT432-PM2 | 1 / 2 " | 炭化物 | 正方形である | 12 | 0.187 " | ¥3,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。