DAYTON 非照光式押しボタン、30 mm、モメンタリ
形式 | モデル | ベゼル | 色 | お問合せフォーム | ヘッド素材 | 材料 | NEMA評価 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G430 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | レッド | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | ガードなし | ¥21,303 | |
B | 30G432 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | ブラック | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | ガードなし | ¥21,303 | |
C | 30G459 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | グリーン | 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | 直径40mm キノコ | ¥29,554 | |
D | 30G431 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | グリーン | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | ガードなし | ¥21,303 | |
E | 30G437 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | レッド | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | フルガード | ¥21,154 | |
F | 30G438 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | グリーン | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | フルガード | ¥21,154 | |
G | 30G447 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | ユニバーサル | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | 拡張ガード | ¥17,295 | |
H | 30G439 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | ユニバーサル | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | フルガード | ¥17,295 | |
I | 30G460 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | ブラック | 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | 直径40mm キノコ | ¥25,502 | |
J | 30G444 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | レッド | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | 拡張ガード | ¥21,303 | |
K | 30G456 | プラスチック | グリーン | 1NC | プラスチック | プラスチック | 4、4X、13 | 直径57mm キノコ | ¥4,396 | |
L | 30G441 | プラスチック | グリーン | 1NO / 1NC | プラスチック | プラスチック | 4、4X、13 | フルガード | ¥14,466 | |
M | 30G448 | プラスチック | レッド | 1NO / 1NC | プラスチック | プラスチック | 4、4X、13 | 拡張ガード | ¥14,466 | |
N | 30G457 | プラスチック | ブラック | 1NC | プラスチック | プラスチック | 4、4X、13 | 直径57mm キノコ | ¥17,076 | |
O | 30G433 | プラスチック | レッド | 1NO / 1NC | プラスチック | プラスチック | 4、4X、13 | ガードなし | ¥17,272 | |
P | 30G440 | プラスチック | レッド | 1NO / 1NC | プラスチック | プラスチック | 4、4X、13 | フルガード | ¥14,466 |
非照光式押しボタン、30 mm、モメンタリ
Dayton の非照光式瞬間押しボタンは、機器のオンとオフを切り替えるように設計されています。 オペレータ、キャップ、コンタクトブロックがあらかじめ組み立てられた状態で出荷されます。 これらは通常、ユーザーの安全を確保するために、大型プレスの設置や加工機械の停止などの緊急事態の場合に使用されます。 照光式インジケーターはありません。 これらのプッシュ ボタンは、黒、緑、赤、およびユニバーサル カラーからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パッケージが停止します
- ミニチュアサーキットブレーカを接続する
- 凹型砥石
- 圧力計アクセサリー
- サンディングディスクキット
- スイッチ
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 接着剤とセメント
- 井戸ポンプ
- 通信部
- JESSUP MANUFACTURING シリコンカーバイド滑り止めトレッド、ストリップ
- 3M トラクションテープ
- MARTINS INDUSTRIES ソリッドホイール
- B & P MANUFACTURING アルミ製プラットフォーム トラック スムース デッキ
- SUPER-STRUT C720シリーズライザークランプ
- GORLITZ 下水道清掃機
- PASS AND SEYMOUR 絶縁地上病院グレードの確実な保護二重レセプタクル
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、3-48Uncに移動
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、2-56 Unc
- LOVEJOY SLD 900 シリーズ、キーレス リジッド カップリング、メートル法