定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS RCGT0803M0-PM2 WK1 超硬旋削インサート アルミニウム | AF9MXG 30FP37

WALTER TOOLS RCGT0803M0-PM2 WK1 超硬旋削インサート アルミニウム

在庫あり
アイテム:AF9MXG モデル: RCGT0803M0-PM2 WK1相互参照:30FP37

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,151 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemターニングインサート
ANSI番号無し
チップブレーカーPM2
コーティングコーティングされていない
切断方向普通
グレードWK1
内接円5 / 16 "
材料を挿入炭化物
形状を挿入ラウンド
インサートサイズ8
インサートの厚さ0.125 "
ISO番号RCGT0803M0-PM2WK1
取り付けスタイルスクリュークランプ
エッジの数変数
レーキポジティブ
逃げ角7度
形式RCGT

発送情報:

船の重量(kg) 0.29
船高(cm)1.09
船の長さ(cm)9.8
船幅(cm)3.99
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • 鋳鉄(K)互換性(いいえ)
  • 硬化(H)互換性(いいえ)
  • 非鉄(N)互換性(はい)
  • ステンレス(M)互換性(いいえ)
  • スチール(P)互換性(いいえ)
  • 超合金(S)適合性(いいえ)

製品バリエーション

プロダクトモデルグレードANSIコードANSI番号内接円材料を挿入形状を挿入インサートサイズインサートの厚さ価格
WALTER TOOLS CCMT160508 WPP20 超硬旋削インサート Ccmt 5/8 インチ | AF8MEU 28MD68 CCMT160508 WPP20WPP20-CCMT5(3.5)25 / 8 "炭化物80度ダイヤモンド5 / 8 "0.219 "¥6,360
WALTER TOOLS CNMA120412 WAK10 超硬旋削インサート CNMA 1/2 インチ | AF8MEV 28MD92 CNMA120412 WAK10WAK10-CNMA 4331 / 2 "炭化物80度ダイヤモンド1 / 2 "0.187 "¥3,725
WALTER TOOLS RCGT0502M0-PF5 WS10 超硬旋削インサート 高温合金 | AF9MXA 30FP26 RCGT0502M0-PF5 WS10WS10​​XNUMX-無し3 / 16 "炭化物ラウンド50.093 "¥2,074
WALTER TOOLS RCGX 060600T01020 WIS10 超硬旋削インサート 高温合金 | AF9MXT 30FP53 RCGX 060600T01020 WIS10WIS10-RCGX24T010201 / 4 "炭化物ラウンド60.25 "¥8,123
WALTER TOOLS RCGX 090700E WIS10 超硬旋削インサート高温合金 | AF9MXV 30FP55 RCGX 090700E WIS10WIS10-RCGX35E3 / 8 "炭化物ラウンド90.312 "¥8,123
WALTER TOOLS SCGT120408-​​PM2 WK1 超硬旋削インサート アルミニウム | AF9MYM 30FP99 SCGT120408-​​PM2 WK1WK1-SCGT432-PM21 / 2 "炭化物正方形である120.187 "¥3,867
WALTER TOOLS SNMG120412-NRT WS10 超硬旋削インサート 高温合金 | AF9MZC 30FR35 SNMG120412-NRT WS10WS10​​XNUMX-SNMG433-NRT1 / 2 "炭化物正方形である120.187 "¥2,764

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS RCGT0803M0-PM2 WK1 超硬旋削インサート アルミニウム
¥1,151 /単価