入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.2953 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 7.50 mm |
終了 | チタン |
フルートの長さ | 80.01 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 116 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 8.00 mm |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3389DPL-4.6 | 0.1811 | メトリック | 38 mm | 74 mm | 6.00 mm | ¥37,827 | ||
A3389DPL-5 / 8IN | 0.6250 | 分数インチ | 3.35 " | 5.24 " | 16.00 mm | ¥148,065 | ||
A6589DPP-5 | 0.1969 | メトリック | 85 mm | 121 mm | 6.00 mm | ¥65,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。