WALTER TOOLS 超硬ソリッドジョバードリルビット、TiAlN 仕上げ
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3389DPL-4.6 | 0.1811 | メトリック | 38 mm | 74 mm | 6.00 mm | ¥33,371 | |
B | A6589DPP-5 | 0.1969 | メトリック | 85 mm | 121 mm | 6.00 mm | ¥59,423 | |
C | A6489DPP-7.5 | 0.2953 | メトリック | 80.01 mm | 116 mm | 8.00 mm | ¥61,829 | |
D | A3389DPL-5 / 8IN | 0.6250 | 分数インチ | 3.35 " | 5.24 " | 16.00 mm | ¥138,951 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 棚ビン
- コードレス丸鋸
- ポータブルステージパッケージ
- ツールホルダーアクセサリ
- 冷媒回収シリンダー
- ペンチ
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- パイプねじ切り装置
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- プールとスパポンプ
- CHAINFLEX 制御ケーブル、最大12アンペア
- DAYTON ペンダントプッシュボタン
- REES パイロットライト
- KTI 1/2 "ドライブメトリックソケット
- COOPER B-LINE B371シリーズXNUMX穴コーナー調整可能なコーナー角度
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS加工フィッティング60度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON M22シリーズ プッシュロッド
- JOHNSON CONTROLS 水バルブ
- BALDOR / DODGE QDブッシング
- BOSTON GEAR CSSC シリーズ ネジ付きステンレス鋼クランプ カラー