入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サニタリーボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 2-Way |
接続タイプ | 溶接 |
ハンドル材料 | AISI-304ステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | パッドロック可能 |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
表面仕上げ | 20 RA ID |
温度。 範囲 | -65度から320度F |
バルブデザイン | 2-Way |
バルブ構造 | 3ピース |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481803040 |
原産国 | TW |
モデル | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E90WW-6.75 | 1000のプサイ | 4" | 3 / 4 " | 0.065 " | ¥29,150 | |
E90WW-61.0 | 1000のプサイ | 4.5 " | 1" | 0.065 " | ¥40,081 | |
E90WW-61.5 | 1000のプサイ | 6 9 / 64 " | 1.5 " | 0.065 " | ¥67,664 | |
E90WW-62.0 | 1000のプサイ | 6 9 / 64 " | 2" | 0.065 " | ¥96,812 | |
E90WW-62.5 | 600のプサイ | 7.75 " | 2.5 " | 0.065 " | ¥201,433 | |
E90WW-63.0 | 600のプサイ | 9" | 3" | 0.065 " | ¥265,459 | |
E90WW-64.0 | 600のプサイ | 9 9 / 16 " | 4" | 0.083 " | ¥432,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。