VIBCO PC-3500 空気圧バイブレーター 3500 ポンド 3500 Vpm
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
CFM@60psi | 39 |
デシベル @ 60 psi | 80 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 3500ポンド |
取付板 | 別売りされている |
全体の高さ | 10.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.25 " |
全幅 | 12.5 " |
速度@ 60 psi | 3500vpm |
バイブレータータイプ | 鉄道車両シェーカー |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | バイブレータータイプ | デューティ | 住宅資材 | マックス。 圧力 | 取り付け | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-1-3 / 4 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥305,966 | |
KA-1-3 / 8 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥297,910 | |
KA-2-1 / 2 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥350,066 | |
KA-3 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥414,396 | |
10-1 | ピストン | 連続的な | 鋼 | 80のプサイ | 終わり | 1 15 / 16 " | 5 9 / 16 " | 1.625 " | ¥48,668 | |
10-1-1/4 | ピストン | 連続的な | 鋼 | 80のプサイ | 終わり | 2 15 / 16 " | 9.25 " | 2.25 " | ¥67,184 | |
10-3/4 | ピストン | 連続的な | 鋼 | 80のプサイ | 終わり | 1 15 / 16 " | 5.5 " | 1.25 " | ¥50,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。