入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 200ポンド |
CFM@60psi | 3.5 |
CFM @ 80 PSI | 5 |
デシベル @ 80 psi | 91 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 182ポンド |
住宅資材 | 鋼 |
インレットポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
取り付け | 終わり |
取付板 | 別売りされている |
マフラー | 1A325 |
出口ポート | 1 / 8 "NPT |
全体の高さ | 1 15 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
全幅 | 1.25 " |
速度@ 60 psi | 10,500vpm |
速度@ 80 psi | 13,000vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | バイブレータータイプ | デューティ | 住宅資材 | マックス。 圧力 | 取り付け | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-1-3 / 4 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥305,966 | |
KA-1-3 / 8 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥297,910 | |
KA-2-1 / 2 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥350,066 | |
KA-3 | 内部コンクリート | 断続的な | - | 80のプサイ | - | - | - | - | ¥414,396 | |
10-1 | ピストン | 連続的な | 鋼 | 80のプサイ | 終わり | 1 15 / 16 " | 5 9 / 16 " | 1.625 " | ¥48,668 | |
10-1-1/4 | ピストン | 連続的な | 鋼 | 80のプサイ | 終わり | 2 15 / 16 " | 9.25 " | 2.25 " | ¥67,184 | |
10-5/8 | ピストン | 連続的な | 鋼 | 80のプサイ | 終わり | 1.875 " | 5.5 " | 1.125 " | ¥39,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。