VIBCO MLTSS-320 サイレントタービンバイブレーター 600ポンド
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
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 6000ポンド |
CFM@60psi | 9.0 |
CFM @ 80 PSI | 10.0 |
デシベル @ 60 psi | 70 |
デシベル @ 80 psi | 70 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 600ポンド |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
インレットポート | 3 / 8 "NPT |
マックス。 圧力 | 80 max。 |
取り付け | チャンネルアイアンとマウンティングプレートをお勧めします |
取付板 | いいえ |
マフラー | オプション |
出口ポート | 1 / 2 "NPT |
全体の高さ | 3.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
全幅 | 4" |
速度@ 60 psi | 5500vpm |
速度@ 80 psi | 6800vpm |
バイブレータータイプ | タービン |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8479899895 |
モデル | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLTSS-130 | - | 2 9 / 16 " | 3.5 " | 1.875 " | ¥108,525 | |
MLTSS-130HA | - | 2 9 / 16 " | 3.5 " | 1.875 " | ¥121,849 | |
MLTSS-190 | 200度F | 3.187 " | 5.125 " | 3.38 " | ¥117,121 | |
MLTSS-190HT | 350度F | 3.187 " | 5.125 " | 3.38 " | ¥145,358 | |
MLTSS-320-316L | - | 3.187 " | 6" | 4" | ¥211,628 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。