VIBCO 50-2L 空気圧バイブレーター 770 ポンド 2000 Vpm 80 Psi
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
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 20,000ポンド |
CFM@60psi | 26 |
CFM @ 80 PSI | 31 |
デシベル @ 80 psi | 99 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 770ポンド |
住宅資材 | 鋼 |
インレットポート | 1 / 4 "NPT |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
取り付け | 足 |
取付板 | 別売りされている |
マフラー | 1A326 |
出口ポート | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 9.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
全幅 | 3.5 " |
速度@ 60 psi | 2000vpm |
速度@ 80 psi | 2400vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 11.77 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
50-1 | 4 9 / 16 " | 4.5 " | 2" | ¥52,897 | |
50-1-1/2 | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ¥97,276 | |
50-1-1 / 2-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ¥129,914 | |
50-1-1 / 2S | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ¥83,805 | |
50-1-1 / 2S-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ¥130,572 | |
50-1-1/4 | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ¥85,329 | |
50-1-1 / 4-EM | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ¥115,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。