入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バイブレーター |
ビンの重量容量 | 400ポンド |
CFM@60psi | 4 |
CFM @ 80 PSI | 5 |
デシベル @ 80 psi | 90 |
デューティ | 連続的な |
力の評価 | 242ポンド |
住宅資材 | 鋼 |
インレットポート | 1 / 8 "NPT |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
取り付け | 足 |
取付板 | 別売りされている |
マフラー | 1A325 |
出口ポート | 1 / 8 "NPT |
全体の高さ | 4 9 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
全幅 | 2" |
速度@ 60 psi | 9000vpm |
速度@ 80 psi | 11,000vpm |
バイブレータータイプ | ピストン |
船の重量(kg) | 2.05 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8479899895 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
50-1-1/2 | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ¥97,276 | |
50-1-1 / 2-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ¥129,914 | |
50-1-1 / 2S | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ¥83,805 | |
50-1-1 / 2S-EM | 7 15 / 16 " | 7.5 " | 3" | ¥130,572 | |
50-1-1/4 | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ¥85,329 | |
50-1-1 / 4-EM | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ¥115,568 | |
50-1-1 / 4S | 6.375 " | 6" | 2.5 " | ¥82,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。