MAYHEW TOOLS Centre Punches
形式 | モデル | 直径 | 終了 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 74003 | 1 / 2 " | ショットブラスト | 6" | ¥1,704 | |
B | 24000 | 1 / 4 " | ブラックオキサイド | 4" | ¥1,187 | |
C | 24301 | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 4" | ¥1,466 | |
D | 24002 | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | 5" | ¥1,391 | |
E | 74002 | 3 / 8 " | ショットブラスト | 5" | ¥1,351 | |
F | 74004 | 5 / 8 " | ショットブラスト | 6.25 " | ¥2,307 | |
G | 24001 | 5 / 16 " | ブラックオキサイド | 4.5 " | ¥1,385 |
センターパンチ
メイヒューセンターパンチは、自動車用途のドリルを開始したり、金属ワークピースに穴を開けたりするためのマーキングポイントに適しています。 これらの六角パンチは、過酷な衝撃に耐えるための熱処理鋼構造と、高い耐摩耗性のための黒色酸化物/ショットブラスト仕上げを備えています。 4、4.5、5、6、6.25インチの長さで利用できるこれらのセンターパンチの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 彫刻ペン
- ハンマードリル
- 除染キット
- アルミロッドストック
- 真空節約バルブ
- プラグとレセプタクル
- 動力伝達ベルト
- 空気圧システムコンポーネント
- DCモーター
- ペイントスプレーとアクセサリー
- CASH ACME サーモスタットミキシングバルブ、ブロンズ
- PARKER B6シリーズ、サービスキット2ポジションBシリーズ
- METRO スーパーエレクタブライトディスプレイシェルフ
- PASS AND SEYMOUR Radiantシリーズ蛍光調光器
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-9 Unc
- ANVIL パイプハンガー、ボルトブラック
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 製作フィッティング PIP 45 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- HUMBOLDT 手押し車ミキサー、軽量
- ENERPAC RTシリーズ 伸縮式油圧シリンダ