VESTIL VGP-100-FF フォーム充填ホイール付き V 溝パイプ ムーバー、1,000 ポンド容量、青
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
アイテム価格 | パイプクレードルトラック |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
クレードルの長さ | 30 " |
クレードル幅 | 17 " |
デッキの高さ | 10 " |
ゲージ | 1 / 4 " |
ハンドルの高さ | 38 " |
ハンドルの長さ | 19.13 " |
高さ | 38 " |
長さ | 49.13 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
車輪の数 | 2 |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-vgp-100-ff.pdf |
後輪径 | 16 " |
後輪の材質 | 泡入り |
静的負荷容量 | 1,000ポンド。 |
均一な静容量 | 1000ポンド。 |
UPC | 691215079365 |
重量容量 | 1000ポンド。 |
ホイール直径 | 16 " |
ホイール素材 | 泡入り |
ホイールの幅 | 4" |
幅(Width) | 22.62 " |
船の重量(kg) | 42.3 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 59.37 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VGP-100 | 600ポンド。 | 23.38 " | ¥115,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。