SPEEDAIREポータブルエアタンク
形式 | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 長さ | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TZY6 | 2ガロン。 | 6" | 8" | 19 " | 175 PSI | ¥69,697 | |
A | 1TZY7 | 3ガロン。 | 6" | 8" | 25 " | 175 PSI | ¥69,260 | |
A | 1TZY8 | 6ガロン。 | 10 " | 12 " | 20 " | 175 PSI | ¥88,708 | |
A | 1TZY9 | 10ガロン。 | 12 " | 14 " | 24.5 " | 175 PSI | ¥96,908 | |
A | 1TZZ2 | 15ガロン。 | 12 " | 14 " | 34 " | 175 PSI | ¥107,603 | |
A | 1TZZ3 | 20ガロン。 | 14 " | 16 " | 32.5 " | 175 PSI | ¥120,547 | |
A | 1TZZ5 | 30ガロン。 | 16 " | 18 " | 37.5 " | 175 PSI | ¥158,633 | |
B | 1TZZ6 | 30ガロン。 | 16 " | 40.5 " | - | 200のプサイ | ¥161,232 | |
C | 3HDR1 | 30ガロン。 | 16 " | 20.46 " | 41.5 " | 200のプサイ | ¥184,373 | |
B | 1TZZ7 | 60ガロン。 | 20 " | 52 " | - | 200のプサイ | ¥232,759 | |
C | 3HDR2 | 60ガロン。 | 20 " | 27.05 " | 46.75 " | 200のプサイ | ¥257,972 | |
C | 3HDR3 | 80ガロン。 | 20 " | 25.65 " | 61.75 " | 200のプサイ | ¥306,881 | |
C | 3HDR4 | 120ガロン。 | 24 " | 30.52 " | 67.5 " | 200のプサイ | ¥425,675 | 見積依頼
|
ポータブルエアタンク
Speedair エアタンクは、機器や工具に空気を供給するために圧縮空気を貯蔵するように設計されています。 これらのタンクは最大圧力 200 PSI で動作することができ、ベースプレートにはパンチングされたモーター スロットが付いています。 直径 6、10、12、14、16 インチの幅広いエア タンクからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル/ホース花綱システム
- リベット打ち/チッピングハンマーを選ぶ
- 音声データ コンセント ボックス フェイスプレート
- LEDロードフレア、セーフティライト
- ホースクランプ
- トランスフォーマー
- 備品
- 締め具
- 換気
- MORSE DRUM ユニバーサルドラムタンブラー安全エンクロージャ
- METRO Chromeディスプレイシェルフ
- COOPER B-LINE NEMA 4X ドリップ シールド キット
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 3 / 16-20 Un
- GREENLEE コードレスケーブルカッター
- NIBCO オスアダプター、PVC
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、30HCB、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ CDSS改ウォーム減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ H-H1スタイル 818サイズ アルミウォーム減速機