SPEEDAIRE 1TZY6 エアタンク固定 175 Psi 2 ガロン 水平
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
アイテム価格 | エアタンク |
容量 | 2ガロン。 |
直径 | 6" |
高さ | 8" |
長さ | 19 " |
材料 | 鋼 |
タンクタイプ | 水平な |
タイプ | 定常 |
UPC | 190735603895 |
作動圧力 | 175 PSI |
船の重量(kg) | 7.4 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 65.53 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。