SPEEDAIRE 1TZZ6 エア タンク固定 200 Psi 30 ガロン垂直
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
アイテム価格 | エアタンク |
容量 | 30ガロン。 |
直径 | 16 " |
高さ | 40.5 " |
材料 | 鋼 |
タンクタイプ | 垂直 |
タイプ | 定常 |
UPC | 190735603987 |
作動圧力 | 200のプサイ |
船の重量(kg) | 45.45 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 73.15 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。