ANDERSON METALS CORP. 製品 真鍮 FNPT キャップ
形式 | モデル | 長さ | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 82108-08 | 2.25 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥5,610 | |
A | 82108-12 | 2.625 " | 1" | 3 / 4 " | - | 見積依頼
|
A | 82108-32 | 4.5 " | 1.875 " | 2" | - | 見積依頼
|
真ちゅう製FNPTキャップ
Anderson Metals の真鍮キャップは、配管、化学および石油化学、食品および飲料の加工作業における空気、油、水、天然ガスおよび蒸気の流れの用途向けに設計されています。 これらのパイプ キャップは、漏れ防止動作を保証しながら、最大 400 psi の高圧と最大 400 度 F の温度に耐える真鍮構造を特徴としています。 3/4 から 2 インチまでのパイプ サイズで利用できるこれらの真鍮製パイプ継手の幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンセントストリップ
- クランプメーター
- コードレス釘打機
- 防火枕シーツとラップ
- ホイールナットインジケーター
- 切削工具
- 訪問数
- コンクリートの混合と準備
- 保管および輸送カート
- 冷凍試験装置
- MILLER ELECTRIC 自動暗くなる溶接ヘルメット
- HONEYWELL 可変周波数ドライブ
- ACROVYN ラブストリップ、卵の殻、アクロヴィン、長さ 120 インチ
- LYON ギアロッカー、59-1 / 4インチ全高、緑
- GORLITZ ハンドノブ
- MERSEN FERRAZ 25.8kVフェルールマウント変圧器ヒューズ
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS フィッティング トランジション カップリング、IPS ソケット x CTS ソケット
- EATON C600 シリーズ キット
- EAZYPOWER 航空機用ドリルビット
- BRADLEY 噴水