SPEEDAIRE 1TZZ7 エア タンク固定 200 Psi 60 ガロン垂直
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
アイテム価格 | エアタンク |
容量 | 60ガロン。 |
直径 | 20 " |
高さ | 52 " |
材料 | 鋼 |
タンクタイプ | 垂直 |
タイプ | 定常 |
UPC | 190735603994 |
作動圧力 | 200のプサイ |
船の重量(kg) | 78.75 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。