SPEEDAIRE 3HDR4 エア タンク 固定 203 Psi 120 ガロン 水平
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアタンク |
容量 | 120ガロン。 |
直径 | 24 " |
高さ | 30.52 " |
長さ | 67.5 " |
材料 | 鋼 |
タンクタイプ | 水平な |
タイプ | 定常 |
UPC | 190735623701 |
作動圧力 | 200のプサイ |
船の重量(kg) | 156.6 |
船高(cm) | 87.63 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 190.5 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。