SPEEDAIRE 3HDR2 エア タンク 固定 201 Psi 60 ガロン 水平
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
アイテム価格 | エアタンク |
容量 | 60ガロン。 |
直径 | 20 " |
高さ | 27.05 " |
長さ | 46.75 " |
材料 | 鋼 |
タンクタイプ | 水平な |
タイプ | 定常 |
UPC | 190735623688 |
作動圧力 | 200のプサイ |
船の重量(kg) | 52.2 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 7311000090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。