FOLDING GUARD LS33 下棚2段 W36 D36 H36
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
アイテム価格 | 下の棚 |
色 | グレー |
寸法 | 3ft。wx3ft。dft。 |
終了 | パウダーコート |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 36 " |
段 | ツー |
タイプ | 拡張機能 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。