VESTIL V-PAD-S-311 構造柱パッド、I ビーム、黒色ビニール、正方形、3 フィート x 11 インチ サイズ
アイテム:CE4RRV
モデル:V-PAD-S-311
¥115,182 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | パッド |
色 | ブラック |
深さ | 17 " |
列サイズに適合 | 11 "×11」 |
高さ | 36 " |
含まれています | ナイロンロープと真鍮グロメット |
内部径 | 11 " |
長さ | 17 " |
材料 | ビニール |
材料重量 | 36オンス |
取付方法 | ナイロンロープを真鍮のグロメットに通してプロテクターを丸または角柱に固定します |
製品データシート | ヴェスティル-rp-v-pad-s-311.pdf |
ロープの色 | イエロー |
ロープ素材 | ナイロン |
積み重ね可能な | はい |
幅(Width) | 17 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 内部径 | Item | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-PAD-I-610 | 7" | 72 " | 10 " | カラムプロテクター | 16 " | ¥92,232 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-611 | 7" | 72 " | 11 " | カラムプロテクター | 17 " | ¥92,232 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-612 | 7" | 72 " | 12 " | カラムプロテクター | 18 " | ¥92,232 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-64 | 7" | 72 " | 4" | カラムプロテクター | 10 " | ¥90,158 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-65 | 7" | 72 " | 5" | カラムプロテクター | 11 " | ¥90,158 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-66 | 7" | 72 " | 6" | カラムプロテクター | 12 " | ¥90,158 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-67 | 7" | 72 " | 7" | カラムプロテクター | 13 " | ¥92,260 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。