VESTIL V-PAD-I-64 ビニール柱保護パッド I ビーム、6 フィート、4 インチ サイズ、ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カラムプロテクター |
色 | ブラック |
深さ | 7" |
列サイズに適合 | 4 "Iビーム |
高さ | 72 " |
内部径 | 4" |
長さ | 7" |
材料 | ビニール |
材料重量 | 36オンス |
測定単位 | 各 |
取付方法 | ナイロンロープを真鍮のグロメットに通してプロテクターを丸または角柱に固定します |
製品データシート | ヴェスティル-rp-v-pad-i-64.pdf |
積み重ね可能な | 有り |
UPC | 691215100403 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-PAD-I-610 | 7" | 72 " | 10 " | カラムプロテクター | 16 " | ¥92,232 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-611 | 7" | 72 " | 11 " | カラムプロテクター | 17 " | ¥92,232 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-612 | 7" | 72 " | 12 " | カラムプロテクター | 18 " | ¥92,232 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-65 | 7" | 72 " | 5" | カラムプロテクター | 11 " | ¥90,158 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-66 | 7" | 72 " | 6" | カラムプロテクター | 12 " | ¥90,158 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-67 | 7" | 72 " | 7" | カラムプロテクター | 13 " | ¥92,260 | 見積依頼
| |
V-PAD-I-68 | 7" | 72 " | 8" | カラムプロテクター | 14 " | ¥92,260 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。