アイテム価格 | ドリー |
電池含む | いいえ |
容量 | 660ポンド。 |
色 | 青 |
フレーム材料 | プラスチック |
前輪径 | 5" |
ハンドルの高さ | 37 3 / 8 " |
高さ | 37.38 " |
含まれています | 高さ1 37/3インチの折りたたみハンドル(8)、幅2 1/1インチのリジッドキャスター2個、幅2 1/1インチの回転キャスター2個が含まれます。 |
長さ | 40 " |
負荷容量 | 660ポンド。 |
材料 | プラスチック |
マックス。 プラットフォームの高さ | 29.5 " |
車輪の数 | 4 |
ホイールの数 | 4 |
地上から見たプラットフォーム | 8 3 / 8 " |
プラットフォーム高さ | 8.38 " |
プラットフォームの長さ | 33.25 " |
プラットフォーム素材 | プラスチック |
プラットフォームの幅 | 23.63 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ベスティル-rp-trp-2334-2-fb.pdf |
後輪径 | 5" |
UPC | 691215120104 |
ホイール径 | 5" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | リジッド、スイベル |
ホイールの幅 | 1 1 / 2 " |
幅(Width) | 23.62 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。