VESTIL TRI-SA 三脚スタンド、高さ調節可能な脚付き、スチール
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 三脚スタンド |
調節可能な脚の高さ | 有り |
調節可能な脚 | 有り |
アタッチメントタイプ | スイベルアイボルト |
容量 | 2,000ポンド。 |
崩壊した深さ | 16.25 " |
折りたたまれた高さ | 132.5 " |
折りたたまれた幅 | 17.25 " |
色 | 青 |
高さ | 114.5 " |
高さ調整の増分 | 6" |
高さの範囲 | 114 1 / 2〜174 7/8 " |
含まれています | スイベルアイボルトとセーフティチェーン |
長さ | 108.25 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 ベース半径 | 73 5 / 8 " |
最大。 ハトメの高さ | 165.75 " |
マックス。 高さ | 173.13 " |
測定単位 | 各 |
分。 ハトメの高さ | 105 " |
最小 高さ | 112.375 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tri-sa.pdf |
タイプ | 経済的な昇降サポートスタンド |
UPC | 691215042611 |
幅(Width) | 108.25 " |
船の重量(kg) | 102.15 |
船高(cm) | 290.83 |
船の長さ(cm) | 274.96 |
船幅(cm) | 274.96 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。