VESTIL TRI-AF 三脚スタンド、調節不可の脚付き、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 三脚スタンド |
調節可能な脚の高さ | いいえ |
調節可能な脚 | いいえ |
アタッチメントタイプ | スイベルアイボルト |
容量 | 1,000ポンド。 |
崩壊した深さ | 16.25 " |
折りたたまれた高さ | 132.5 " |
折りたたまれた幅 | 17.25 " |
色 | シルバー |
ハトメの高さ | 104.5 " |
高さ | 114 " |
含まれています | スイベルアイボルトとセーフティチェーン |
脚のタイプ | 固定の |
長さ | 109 " |
負荷容量 | 1000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
最大。 ベース半径 | 74 3 / 8 " |
マックス。 高さ | 112 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 112 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tri-af.pdf |
タイプ | 経済的な昇降サポートスタンド |
幅(Width) | 109 " |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 289.56 |
船の長さ(cm) | 276.86 |
船幅(cm) | 276.86 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。